魔法のふきん

魔法のふきん - 富士魔法のふきん - 富士魔法のふきん - 富士魔法のふきん - 富士魔法のふきん - 富士魔法のふきん - 富士魔法のふきん - 富士
(1件のレビュー)

水だけで、ベトベト油汚れが落ちる魔法のふきん。コンロ周り、換気扇、電子レンジなどに便利です。汚れが落ちやすいパイル糸の直毛ヨーレン。

材質ヨーレン100%質量(g)43寸法(cm)24.5×1×24.5繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925504-グリーン
498
489
538(税込)
当日出荷
62925513-ピンク
498
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 焼肉店の台拭き
飲食業

水だけで油汚れがするする落ちるので大変便利です。
ただ、すぐにへたれて千切れることが多いので、もう少し耐久性があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする