曜日別特売

お部屋用消臭ビーズ

お部屋用消臭ビーズ - 富士
(1件のレビュー)

嫌な臭いをしっかり消臭。清潔感のあるさわやな香りで空気んを包み込みます。

材質高分子吸収剤、香料、水質量(g)362寸法(cm)8.6×7.3×15.2使用の目安約60日使用場所お部屋危険物の類別非危険物内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925565-ソープ
298
取扱い終了
返品不可
62925574-フラワーローズ
298
取扱い終了
返品不可
62925583-ホワイトムスク
298
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62925574
2022-05-26
用途: 洗面化粧台付近の消臭・芳香
サービス業

香りはとにかくとっても良いです!
嫌な人はほとんどいないであろう香です。
安っぽくなく、上品な香りです。
ただ、あまり強くなく、鼻を本体に近づけないと香ってこないのがとても残念でした。
同じ香りで、もっと香る商品を開発していただきたいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする