※本体

お部屋用消臭ビーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62925583 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

嫌な臭いをしっかり消臭。清潔感のあるさわやな香りで空気んを包み込みます。

材質高分子吸収剤、香料、水 質量(g)362 寸法(cm)8.6×7.3×15.2 使用の目安約60日 香りホワイトムスク 使用場所お部屋 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62925574
2022-05-26
用途:
洗面化粧台付近の消臭・芳香
サービス業

香りはとにかくとっても良いです!
嫌な人はほとんどいないであろう香です。
安っぽくなく、上品な香りです。

ただ、あまり強くなく、鼻を本体に近づけないと香ってこないのがとても残念でした。
同じ香りで、もっと香る商品を開発していただきたいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする