曜日別特売

USB/XLR マイクロホン

USB/XLR マイクロホン - audio-technicaUSB/XLR マイクロホン - audio-technicaUSB/XLR マイクロホン - audio-technicaUSB/XLR マイクロホン - audio-technicaUSB/XLR マイクロホン - audio-technicaUSB/XLR マイクロホン - audio-technicaUSB/XLR マイクロホン - audio-technicaUSB/XLR マイクロホン - audio-technica

動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。
USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。
周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。
狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。
遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。
マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。
マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。
ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。
トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。
ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。
手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。
また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。
Windows、Mac OS に対応。
コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。

仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)型式ダイナミック型質量(g)約268外形寸法(mm)Φ51×183電源USB電源(DC5V)対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上周波数特性50~15000Hzコントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ)プラグUSB Type-Cビット最大24bit出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ)指向性単一指向性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931235ATR2100x-USB(J)
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする