スピーカー

スピーカー - audio-technicaスピーカー - audio-technicaスピーカー - audio-technicaスピーカー - audio-technicaスピーカー - audio-technicaスピーカー - audio-technicaスピーカー - audio-technica

テレビの音声がはっきり聞けるお手元テレビスピーカー。

付属品1.5m 角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5m オーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター AD-SA0610AA型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカーシステムホワイト質量(g)スピーカー:約630、送信機:約130電源(V)スピーカー:DC3.6(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用)最大出力(W)1.1+1.1(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2+1.2(別売のACアダプターを使用)連続使用時間(時間)スピーカー:約16外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77到達距離(m)約30入力端子送信機:角形光デジタル端子、Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニットΦ52mm×2出力端子Φ3.5mmステレオミニジャックアズワン品番64-9347-74変調方式その他の方式周波数帯域(GHz)2.4帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931375AT-SP767XTV BK
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする