4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器

4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器 - テック(TEC)4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器 - テック(TEC)4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器 - テック(TEC)4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器 - テック(TEC)4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器 - テック(TEC)4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器 - テック(TEC)

4K60Hz HDR企画の映像入出力に対応した、HDMI2入力2出力のマトリクス切替器です。
1つのHDMI入力を2台のモニターに分配出力を行なったり、2つのHDMI入力を
モニターに切り替えて表示を行うことができます。

規格HDR:HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISIONケーブル長(m)HDMI対応:最大10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×59.5×18機能HDCP:2.2、1.0製品質量(g)208解像度HDMI対応入力:最大4K2K@50/60Hz YCBCr4:4:4対応フォーマットHDMI対応音声フォーマット:PCM2.0/5.1/7.1CHDolby5.1、DTS 5.1、Dolby-TrueHD、DTS-HDアズワン品番65-1693-68接続台数入力ポート:HDMI Type-A(19ピン メス)×2、IR受信窓×1、出力ポート:HDMI Type-A(10ピン メス)×2、L/R 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル出力×1伝送速度(Gbps)合計18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931384THD22MSP-4K60
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする