曜日別特売

bonbone ワーキングアシストLB

bonbone ワーキングアシストLB - DAIYAbonbone ワーキングアシストLB - DAIYA

臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします。
正しい持ち上げ姿勢をサポートします。
3ステップで簡単に装着できます。
サポートON/OFFの切り替えが可能なので、装着をしたまま様々な動きが行えます。

用途簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方に。材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンブラックふくらはぎ周り(cm)45~65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931978000-8021206-6840XL400100~12064-8319-49
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
62931987000-8022206-6841L38885~10564-8319-50
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
62931996000-8023206-6842M37770~9064-8319-47
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする