持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト

持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト - E-COOLINE持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト - E-COOLINE持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト - E-COOLINE持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト - E-COOLINE持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト - E-COOLINE持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト - E-COOLINE持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト - E-COOLINE持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト - E-COOLINE

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
ジッパー付きで着脱が容易です。

用途
作業着の冷却インナーとして。
酷暑など過酷な環境下での作業用に。
トラスコ品番207-3519材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%ブラックサイズS質量(g)222胸囲(cm)92~96着丈(cm)64アズワン品番64-8360-63内容量1着
注意
※1週間に1度は完全乾燥して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293200527101330-200-S
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする