持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト

持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト - E-COOLINE持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト - E-COOLINE持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト - E-COOLINE持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト - E-COOLINE持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト - E-COOLINE持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト - E-COOLINE持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト - E-COOLINE持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト - E-COOLINE
(1件のレビュー)

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。

用途作業着の冷却インナーとして。トラスコ品番207-3529材質/仕上COOLINE(R)PES 100%ネイビー質量(g)240着丈(cm)38胴囲(cm)100~106アズワン品番64-8360-57内容量1着
注意
※1週間に1度は完全乾燥して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293206627101019-100-L
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62932066
2024-07-26
用途: 電気設備工事
株式会社エムティー

取説が英語だけなので
使い方がよくわかりません
びしょびしょで
着用できません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする