GranberG
耐切創・耐衝撃手袋
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途
溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
トラスコ品番
206-4613
質量(g)
160
材質(すべり止め)
塩化ビニール
色(手首部)
グレー
アズワン品番
64-8332-01
EN388規格
4543(2003)、4X43CP(2016)
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
耐切創性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933457
115.550107
S
24.0
7.5
20.0
ナイロン
ブラック
C
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください