曜日別特売

タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)

タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ) - Ideal-Tekタングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ) - Ideal-Tekタングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ) - Ideal-Tek

静電気帯電防止(ESD)仕様です。
タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。
独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。

材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃形
切断能力(Φmm) 硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933737ES248TX-CR-BGO-IT206-959312185フルフラッシュ刃0.2
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
62933755ES542TX-CR-BGO-IT206-959512083フルフラッシュ刃0.03~0.1
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
62933746ES351PTTX-CR-BGO-IT206-959411875フラッシュ刃0.1~0.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする