Ideal-Tek
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
刃部硬度は63HRCです。
刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番
206-9655
全長(mm)
120
材質/仕上
刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)
82
刃形
セミフラッシュ刃
切断能力(Φmm) 軟線
0.2~1.2
切断能力(Φmm) 硬線
0.03~0.6
刃先(mm)
10.0
アズワン品番
64-8506-61
切断能力(Φmm)中硬線
0.1~1.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933764
ES5140-CR-BG-IT
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください