曜日別特売

精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形

精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形 - Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形 - Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形 - Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形 - Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形 - Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形 - Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形 - Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形 - Ideal-Tek

静電気帯電防止(ESD)仕様です。
刃部硬度は63HRCです。
刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。

全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃形
切断能力(Φmm) 軟線
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933773ES5141-CR-BG-IT206-965682フラッシュ刃0.1~1.210.0
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933789ES5142-CR-BG-IT206-965782フルフラッシュ刃0.1~1.010.0
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933798ES5150-CR-BG-IT206-965885セミフラッシュ刃0.3~1.612.5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933807ES5151-CR-BG-IT206-965985フラッシュ刃0.2~1.612.5
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933816ES5152-CR-BG-IT206-966085フルフラッシュ刃0.2~1.212.5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする