精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形

精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形 - Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形 - Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形 - Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形 - Ideal-Tek

静電気帯電防止(ESD)仕様です。
刃部硬度は63HRCです。
刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。

全長(mm)125材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)89切断能力(Φmm) 軟線0.4~2.5刃先(mm)14.0内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃形
アズワン品番
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933834ES5161L-CR-BGS-IT206-9663フラッシュ刃64-8506-450.4~2.3
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933843ES5162L-CR-BGS-IT206-9664フルフラッシュ刃64-8506-460.4~2.0
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする