Ideal-Tek
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
刃部硬度は63HRCです。
刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
全長(mm)
120
材質/仕上
刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃形
切断能力(Φmm) 軟線
刃先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933859
ES5340-CR-BG-IT
206-9665
81
セミフラッシュ刃
0.2~1.2
10.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933868
ES5341-CR-BG-IT
206-9666
81
フラッシュ刃
0.1~1.2
10.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933877
ES5342-CR-BG-IT
206-9667
81
フルフラッシュ刃
0.1~1.0
10.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933886
ES5350-CR-BG-IT
206-9668
85
セミフラッシュ刃
0.3~1.6
12.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください