Ideal-Tek
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
刃部硬度は63HRCです。
刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
材質/仕上
刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
120
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先(mm)
切断能力(Φmm)中硬線
切断能力(Φmm) 軟線
刃形
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933929
ES5541-CR-BG-IT
81
10.0
0.1~0.4
0.1~1.2
フラッシュ刃
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933938
ES5551-CR-BG-IT
80
12.5
0.1~1.1
0.2~1.6
フラッシュ刃
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62933947
ES5552-CR-BG-IT
80
12.5
0.1~1.0
0.2~1.2
フルフラッシュ刃
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください