ドリルビス匠力 HAIRI(ナベ頭/ユニクロメッキ)

ドリルビス匠力 HAIRI(ナベ頭/ユニクロメッキ) - Joiner F

傾斜挿入角度は業界トップクラスの12°を実現します。
パイプのような曲面にも打ち込み可能なドリルビスです。
鋼板に穴あけ・タップ・締付けが一度にできるドリルビスです。

用途金物や鉄板の締結に。適合ドライバープラスNO.2
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
トラスコ品番
質量(g)
呼び径D(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62934787HP35131箱(1000本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-491810206.865-2018-05
オープン
取扱い終了
62934796HP35161箱(1000本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-491911756.865-2018-06
オープン
取扱い終了
62934805HP35191箱(700本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-492013576.865-2018-07
オープン
取扱い終了
62934814HP4131箱(700本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-492114887.865-2018-08
オープン
取扱い終了
62934823HP4161箱(700本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-492217017.865-2018-09
オープン
取扱い終了
62934839HP4191箱(500本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-492319317.865-2018-10
オープン
取扱い終了
62934848HP4251箱(400本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-492424067.865-2018-11
オープン
取扱い終了
62934857HP4301箱(400本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-492527557.865-2018-12
オープン
取扱い終了
62934866HP4351箱(300本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-492615617.865-2018-13
オープン
取扱い終了
62934875HP4401箱(250本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-492717487.865-2018-14
オープン
取扱い終了
62934884HP4501箱(100本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-492822507.865-2018-15
オープン
取扱い終了
62934893HP5131箱(500本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-492923129.365-2018-16
オープン
取扱い終了
62934909HP5161箱(400本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-493025709.365-2018-17
オープン
取扱い終了
62934918HP5191箱(400本)スチール表面処理:三価ユニクロメッキ208-493128459.365-2018-18
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする