KDS
ドラゴングリップネジ(鋭黒刃)
ネジロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
切味を極めた鋭黒刃付です。
用途
ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番
203-6390
全長(mm)
165
材質/仕上
本体:ABS樹脂、刃:スチール
色
黒
質量(g)
80
刃厚(mm)
0.5
アズワン品番
64-3669-39
適合替刃
LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935313
L-35N BK
¥
750
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください