KDS
ドラゴングリップH
ネジロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
特大1mm金具で補強しています。
特大黒刃付きです。
用途
厚物の切断に最適
ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番
204-6450
全長(mm)
195
材質/仕上
本体:ABS樹脂、刃:スチール
色
黒
質量(g)
148
刃長(mm)
125
刃厚(mm)
0.7
アズワン品番
64-3669-40
適合替刃
HB-10BH,HB-10H
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935329
H-16N BK
¥
1,000
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください