曜日別特売

ステン刃(大)10枚入

ステン刃(大)10枚入 - KDSステン刃(大)10枚入 - KDSステン刃(大)10枚入 - KDS
(4件のレビュー)

サビに強いL型カッター用のステンレス製替刃です。
しなり易く、折れにくい素材です。
水回りの作業にも使用できます。

用途
水回り作業に最適です。
長期間保存しても錆びにくいです。
PPバンド、段ボールなど様々な素材・用途に使用可能。
トラスコ品番197-3197全長(mm)130材質/仕上刃:ステンレス、ケース:PP樹脂質量(g)82刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-24内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62935347LB-10SH
1,000
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 決断作業

普通に使えます。よく切れます。ステンなので錆びにくいですが、使い方が悪いと流石に痛んできますが。

2022-11-04
用途: 野菜の収穫等

市民向けの小さな畑を借りています。主に野菜類の収穫に使っており、密閉式の箱に入れて畑に置いたままにしています。ステンレスの刃があるのを知らなかったので、普通の刃を使っていますが、錆びてボロボロ。今シーズンは畑も終わってしまいましたが、来シーズンはこの刃で安心して使えそう。期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 62935347
2023-06-19
用途: コンパウンド生地裁断

通常の硬質刃(いわゆる黒刃)等の硬度が高い刃物では、まな板側の硬度を上回るので。
刃の欠け・まな板側のバリ…が発生しやすい。
刃先の鋭利さ よりも攻撃性の低さ(低硬度)と防錆性を重視して選定。
「安物の低硬度替刃」が逆に入手(判別)しにくい状況なので、確実なものを選んだ。
入数が10枚というのは、少々物足りないが…。

1が参考にしています
対象商品 : 62935347
2022-09-05
用途: 農作業 濃ビ、農POを切る
農・林・水産業

従来の刃と同じで切れ味は悪くなります。しかし耐久性は段違い。化学肥料で錆びない、マルチ切っても土で錆びない、どんな作業においても折れにくい。農家の強い味方です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする