KNIPEX(クニペックス)
絶縁スーパーニッパー
研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。
ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。
用途
極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。
トラスコ品番
195-5262
全長(mm)
125
材質/仕上
INOX ステンレス
質量(g)
56
刃形
片刃
ハンドル
絶縁
切断能力(mm)軟鉄線
1.0
切断能力(Φmm) 軟線
0.2~1.6
アズワン品番
64-8387-40
切断能力(Φmm)中硬線
1.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935365
7806-125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください