KNIPEX(クニペックス)
ケーブルストリッパー
人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。
用途
ディープコネクタソケット内の作業に。
トラスコ品番
195-5248
全長(mm)
175
材質/仕上
グラスファイバー強化プラスチック
質量(g)
90
アズワン品番
64-8343-26
適合電線径(Φmm)
8~13
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935417
1680-175SB
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表