KNIPEX(クニペックス)
精密ワイヤーストリッパー
用途
米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
59
内容量
1組(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
アズワン品番
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935453
1219-13
195-6541
1212-13
64-8332-99
10、12、14、16、18、20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62935469
1219-14
195-6542
1212-14
64-8333-01
16、18、20、22、24、26
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表