プレシストリップ16

プレシストリップ16 - KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16 - KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16 - KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16 - KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16 - KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16 - KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16 - KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16 - KNIPEX(クニペックス)

これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。
電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。
刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。
大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。

トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629354871252-195
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする