ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ

ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ - KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ - KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ - KNIPEX(クニペックス)

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。

トラスコ品番207-4958全長(mm)160材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼質量(g)195刃形刃先くぼみ仕様ハンドルプラスチックコート切断能力(Φmm) ピアノ線3.3切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm) 硬線3.6アズワン品番64-8386-02切断能力(Φmm)中硬線4.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629354967131-160
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする