精製水

精製水 - 古河薬品工業
(6件のレビュー)

逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。
スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。

用途
スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。
希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。
洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。
補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。
トラスコ品番194-8711材質/仕上イオン交換水(100%)質量(kg)4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)4適合規格A1~A2相当アズワン品番64-8324-88適合JIS規格JIS K 0557内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293565405-041
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-02
用途: ガラス製品等への清掃ふき取りに
その他業種

ガラスサッシ窓や自動車の窓ふきに水道水ではなく、精製水を噴霧して、乾いたタオルで吹き上げると、水跡が残らずキレイになります。

対象商品 : 62935654
2025-05-29
用途: アイロン
製造業

アイロンのスチームか目詰まりしないよう精製水を使用しています。すぐなくなるので、大きなタイプが家に届けられるのは助かっています。

2024-12-23
用途: 恒温槽用加湿水として使用

既存の機器へ使用するため、一定の仕様基準を満たしている必要がありました。そこで モノタロウ様経由で純水としての仕様を問合せたところ、迅速にメーカーからの回答対応をいただき購入に至りました。

対象商品 : 62935654
2024-05-12
用途: 洗浄
国立大学法人島根大学その他業種

大きさが手頃で良いので使っている。次口から最初飛び出ることがある。

対象商品 : 62935654
2021-07-25
用途: 薬剤などを薄める時
製造業

強アルカリ性の洗剤などを薄めるときに使用したり、ボトルに移し替えて汚れ落として活用しています。
他の使い道もあるので十分使い勝手はあると思います。

対象商品 : 62935654
2021-06-11
用途: 水質検査
サービス業

希釈等に使用しましたが、特に問題なく使用可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする