横浜油脂工業(Linda)
アルミフィン用中和・仕上げ剤シルバーリンスファースト
作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。
腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途
洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
トラスコ品番
208-3431
質量(kg)
10
色
無色透明
容量(L)
9.7
容量(kg)
10
主成分
防錆剤、除菌剤
アズワン品番
64-7723-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935697
NB58
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください