曜日別特売

防音型インバータ発電機(交流直流両用)

防音型インバータ発電機(交流直流両用) - MEIHO(ワキタ)防音型インバータ発電機(交流直流両用) - MEIHO(ワキタ)防音型インバータ発電機(交流直流両用) - MEIHO(ワキタ)

単相100Vで65A、単相200Vで30Aまで使用可能です。
エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し、省エネ発電となります。
正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。
高負荷の超動電力にも対応可能なTURBOモード搭載です。

用途
屋外の作業時、イベントなどの電源に。
停電や災害時など、非常用電顕に。
仕様オイルアラート:オイルセンサー付、エコ機能:エコノミースイッチ付トラスコ品番195-1513セット内容ボックスレンチ、レンチハンドル、ドライバー、漏斗、DC充電ケーブル全長(mm)950材質/仕上カバー:鋼板、ハンドル:鉄、エンジン:アルミダイカスト、燃料タンク:鋼板質量(kg)130全幅(mm)765タンク容量(L)25全高(mm)773使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)84連続運転時間(h)17.4~6.2(1/4負荷~定格負荷)交流定格出力(kVA)(100・200V)6.5・3.0始動方式セルスターター/リコイルスターターアズワン品番64-8555-34直流定格出力(A)(12V)8.3内容量1台
注意
※室内や換気の悪い場所では運転をしないで下さい。
※給油、点検整備時は必ずエンジンを止めて下さい。
※可燃物の側で使用しないで下さい。
※雨または雪の中で発電機を運転しないで下さい。(感電の恐れがあります。)
※個人宅への直送は不可です。
※騒音値は音響パワーレベルLwA(dB)の値となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950117HPG6500IS
オープン
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする