MK(丸喜金属本社)
パワー棚受2(スチール)
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。
補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。
用途
棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。
セット内容
壁側:鉄ナベタッピング5x45(頭部ホワイト塗装)、天板側:鉄ナベタッピング5x16(頭部ホワイト塗装)
幅(mm)
32
厚さ(mm)
3
材質/仕上
鉄
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100、(2本)200
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
取付穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935864
N-476 35S
195-3077
350
1.5
490
8
¥
13,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62935873
N-476 24S
195-3079
245
0.9
3
8
¥
9,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62935889
N-476 21S
195-3080
210
0.7
290
7
¥
8,220
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください