新型強力丸落し

新型強力丸落し - MK(丸喜金属本社)新型強力丸落し - MK(丸喜金属本社)

ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。

用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62935925S-545 150195-368224015064-8671-91
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62935934S-545 300195-368340030064-8671-92
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする