MK(丸喜金属本社)
新型丸棒ラッチ
ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。
表面仕上:ヘアライン
用途
各種開き戸・各種ボックス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアライン
色
ヘアライン
寸法D(mm)
9
寸法W(mm)
33
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
23
H(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935943
S-624 800
195-3684
110
80
64-8674-55
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62935959
S-624 100
195-3685
120
100
64-8675-20
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください