NewHikari
アームストッパーI型 面付/高受
扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。
扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
用途
床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
奥行(mm)
312~549
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935968
SH-AS300A
220
なべタッピンねじ4×25:3 本、ステンレスなべタッピングねじ4×25:3本、ステンレス皿タッピングねじ4×25:2本
22
27.5
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
62935977
SH-AS300B
203
皿タッピンねじ4×25:4 本、ステンレス皿タッピングねじ4×25:4本
23
10.2
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください