SoL
チェーン&パドロック
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。
両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途
門扉建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
材質/仕上
チェーン:鉄・ビニールコート、両端リング:鉄、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
幅(mm)
寸法B(mm)
つる径(Φmm)
寸法C(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62936765
1290-40S
424
シリンダー錠1、キー3、チェーン1
38
21.3
6.0
20.6
シリンダー錠
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
62936774
3190-40S
472
ダイヤル錠1、チェーン1
36.5
28.3
6.3
18.8
ダイヤル錠
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください