エス・ピー・エアー
充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器
トラスコ品番
207-7188
質量(kg)
0.34
種類
充電器
電源(V)
AC100
消費電力(W)
40
消費電力(VA)
40
バッテリー電圧(V)
10.8
アズワン品番
64-8691-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62936783
SP81892
¥
16,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください