曜日別特売

グリースガンユニット用ノズル

グリースガンユニット用ノズル - THK
材質/仕上炭素鋼危険物の類別非危険物内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ(mm)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62937045MG70-N205-58692540M5×0.56
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62937054MG70-P205-90802550M5×0.56
オープン
取扱い終了
代替品有
62937063MG70-L203-69602050M5×0.56
オープン
取扱い終了
代替品有
62937079MG70-U203-524918150PT1/86
オープン
取扱い終了
代替品有
62937088MG70-H205-271012010PT1/810
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62937054MG70-P39249271ノズルP形MG70-P グリースガンユニット用オプションノズル THK 39249271グリースガンユニット用オプションノズルTHK1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
62937063MG70-L39249287ノズルL形MG70-L グリースガンユニット用オプションノズル THK 39249287グリースガンユニット用オプションノズルTHK1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
62937079MG70-U39249305ノズルU形MG70-U グリースガンユニット用オプションノズル THK 39249305グリースガンユニット用オプションノズルTHK1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
62937088MG70-H39249296ノズルH形MG70-H グリースガンユニット用オプションノズル THK 39249296グリースガンユニット用オプションノズルTHK1個
549
税込604
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする