耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き)

耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) - TIGERGRIP耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) - TIGERGRIP耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) - TIGERGRIP耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) - TIGERGRIP耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) - TIGERGRIP耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) - TIGERGRIP耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) - TIGERGRIP耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) - TIGERGRIP

踏み抜き防止の性能があります。
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを、現場に合わせた作業靴にすることができます。

用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。トラスコ品番206-6966材質/仕上本体:ゴム 先芯:アルミニウム、中敷き:スチール入り質量(kg)1.03適合サイズ(cm)24.0~26.0アズワン品番64-8769-43内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62937194VIT2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする