TYROLIT
フラップディスク ベーシックタイプ
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
セット内容
15mm穴用スリーブ付
材質/仕上
ジルコニア砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
16(15)
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
質量(g)
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62937255
34318536
195-4398
60
62
61
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
62937264
34318537
195-4399
80
63
68
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください