曜日別特売

X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ

X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ - TYROLIT
(2件のレビュー)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。

用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
質量(g)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293728934411632195-438446521.6
オープン
379
417(税込)
当日出荷
6293727334411630195-438360321
オープン
219
241(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62937273
2023-12-03
用途: 土木工事
K’s factory自動車・二輪車・自転車関連業

コンクリート削り作業で鉄筋を切るのに使用していました。
補強が弱いのかか少し斜めに入ると砥石がバラバラに吹き飛び危険です。
何回か危険なことがあったので、
以前使用していたボッシュに戻しました。
こちはバラバラになるような事は今までないです。
どちらも厚さ1ミリ使用です。

3が参考にしています
対象商品 : 62937273
2022-09-02
用途: 金網の切断作業

X-LOCKはワンタッチで砥石が交換できるので良い。この商品は、ばら売りで安いので、ちょっと試してみたい場合でも気軽に購入できる。金網を切る時は、もっと薄い0.8㎜厚の砥石もバリエーションにに追加してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする