TYROLIT
X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
材質/仕上
ジルコニア砥材
質量(g)
140
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
羽根の長さ(mm)
20
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62937377
34428490
40
125
22.23
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62937386
34428511
60
125
22.23
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62937395
34428512
80
125
22.23
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62937404
34428513
120
125
22.23
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください