ワイヤーストリッパークイックストリップ

ワイヤーストリッパークイックストリップ - ワゴジャパン

電線のカットと皮むきを1丁で行えます。
電線を傷つけにくい構造です。
電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。
皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。
むき出し長さを設定するゲージ付です。
皮むき部はユニットで交換できます。
本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。
ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。

用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62937447206-1125-PK
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする