曜日別特売

ケーブルストリッパ セット品

ケーブルストリッパ セット品 - ワゴジャパン

キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。

トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70内容量1セット
注意
※206-1403が含まれていますので、重複にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62937465206-1400-PK
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする