872/9 マイクロスティクス(R)ビット

872/9 マイクロスティクス(R)ビット - Wera872/9 マイクロスティクス(R)ビット - Wera872/9 マイクロスティクス(R)ビット - Wera872/9 マイクロスティクス(R)ビット - Wera872/9 マイクロスティクス(R)ビット - Wera872/9 マイクロスティクス(R)ビット - Wera872/9 マイクロスティクス(R)ビット - Wera872/9 マイクロスティクス(R)ビット - Wera

小型精密機器等のメンテナンスに最適です。
表面はニッケル仕上げです。

用途精密作業全長(mm)44材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix両頭機能片頭内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293770966850195-2944M64-8325-91
5,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6293771866851195-29450064-8325-92
5,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6293772766852195-2946F64-8325-93
5,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6293773666853195-2947064-8325-94
5,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6293774566854195-2948164-8325-95
5,400
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする