曜日別特売

872/21 マイクロスティクス(R)ビット

872/21 マイクロスティクス(R)ビット - Wera872/21 マイクロスティクス(R)ビット - Wera

小型精密機器等のメンテナンスに最適です。
表面はニッケル仕上げです。

用途適合メーカー:ハイオスなど。全長(mm)40材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293775466860195-2949
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6293778866864195-2953
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6293776366861195-2950
オープン
取扱い終了
6293777966863195-2952
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする