Wichard
強力Uボルト(ステンレスSUS316L)
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途
船舶艤装用として。
ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
セット内容
取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)
材質/仕上
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
全長(mm)
寸法W(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938138
6513
60
6
35
27
70
32
M6
12.56
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938147
6515
200
10
45
32
90
40
M10
35.32
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938156
6512
35
5
30
24
60
28
M5
6.28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください