曜日別特売

ミストファン

ミストファン - いけうちミストファン - いけうち

ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。
新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。
必要な場所にいつでも簡単に移動できます。
間欠運転できます。

用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。トラスコ品番496-5485セット内容本体のみ幅(mm)575材質/仕上ステンレス(ノズル)質量(kg)44高さ(mm)1320~1400奥行(mm)1020電源(V)単相100ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)210/250水タンク容量(L)50風量調整3段噴霧量(L/min)0.24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950433CLJ-CSA
オープン
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする