曜日別特売

洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart

洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart - いけうち洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart - いけうち洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart - いけうち洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart - いけうち洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart - いけうち洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart - いけうち

洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです。
エアーを接続するだけで利用可能です。
3種類の泡(流動状、クリーム状、ムース状)を発生させることが可能です。
低圧発泡式のため泡の飛散が少ないです。
ユニットはコンパクトかつ低重心で高い安定性を持ちます。
移動式のカートタイプです。

用途コンベヤーの洗浄、食品装置の洗浄、工場壁面の洗浄幅(mm)362高さ(mm)967奥行(mm)351タンク容量(L)18内容量1台
注意
※噴量は水を噴霧した時の量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950485AWA CART-S-A114-213913ステンレスガン+接液部強アルカリ液対応仕様
オープン
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62950467AWA CART114-213712樹脂ガン仕様
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62950476AWA CART-S114-213812ステンレスガン仕様
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする