壊れにくい矢印板

壊れにくい矢印板 - キタムラ産業壊れにくい矢印板 - キタムラ産業壊れにくい矢印板 - キタムラ産業壊れにくい矢印板 - キタムラ産業

ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。

用途工事現場や駐車場などの誘導として。トラスコ品番868-1880材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート質量(kg)5.8レンズ:赤、フレーム:黄高さ(mm)464奥行(mm)105表示内容矢印内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950546KAB-003
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする