結束バンド2WAYニッパ

結束バンド2WAYニッパ - スリーピークス結束バンド2WAYニッパ - スリーピークス結束バンド2WAYニッパ - スリーピークス結束バンド2WAYニッパ - スリーピークス結束バンド2WAYニッパ - スリーピークス結束バンド2WAYニッパ - スリーピークス結束バンド2WAYニッパ - スリーピークス結束バンド2WAYニッパ - スリーピークス

薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。
刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。
かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。

用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネアズワン品番64-8574-38内容量1丁
注意
※絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
※ハンマーがわりに使用しないでください。
※使用範囲をこえての使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938874KB-175
5,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする