ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30S型

ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30S型 - ダイケン

自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。
ワイヤーとハンガーのセットです。
ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。

用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938987FYS30S-1195-32393564-8533-85
3,570
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62938996FYS30S-1.5195-32404064-8533-86
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
62939005FYS30S-2195-32414564-8533-87
4,010
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする