ダイケン
ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型
レールへの後入れ、着脱が可能です。
用途
絵画などの額縁や鏡などを引っ掛けるフック。
トラスコ品番
195-3242
材質
本体:真鍮、軸:ステンレス
材質/仕上
本体:真鍮(ホワイト)、軸:ステンレス(ホワイト)
高さ(mm)
47
質量(g)
21
アズワン品番
64-8526-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939014
FP-ERC
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください